Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Positionsschalter IP66 XCKJ10513H29


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Positionsschalter IP66 XCKJ10513H29
Positionsschalter IP66 XCKJ10513H29
Artikel-Nr.:
     3517B-85261736
Hersteller:
     TE Sensors
Herst.-Nr.:
     XCKJ10513H29
EAN/GTIN:
     3389110742916
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster

Positionsschalter IP66 XCKJ10513H29

Positionsschalter OsiSense XCKJ. Schaltkontakte: 1S+1Ö mit Sprungfunktion, Gewinde für M20 Kabelverschraubung. Zamak Metallgehäuse, Form A entspricht CENELEC EN 50041, IP66, IK07. Metall Rollenhebel, Federrückstellung, Seitliche Anfahrrichtung 1 oder 2 programmierbare Richtungen.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
77 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, endlagenschalter schneider electric, leitungseinführung, endlagenschalter ip66, Schalter, Standardpositionsschalter, Norm-Grenzschalter, Norm-Grenztaster, Grenzschalter, Einzelpositionsschalter, Einzel-Grenztaster
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
40
€ 6,95*
ab € 26,45*
€ 30,75*
Lager 3517
€ 5,15*
ab € 27,92*
€ 31,68*
Frei Haus
ab € 28,48*
€ 32,31*
4 Tage
8
€ 4,95*
ab € 33,00*
€ 36,78*
17 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 35,95*
€ 39,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZCKZ020
ab € 18,83*
Zubehör
Schneider Electric
ZCKZ021
ab € 18,16*
Zubehör
Schneider Electric
XCMZ07
ab € 3,50*
Zubehör
Schneider Electric
ZCE05
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.