Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relais 24-230VAC 100mA TOP230VAC/230VAC0,1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Solid-State-Relais 24-230VAC 100mA TOP230VAC/230VAC0,1A
Solid-State-Relais 24-230VAC 100mA TOP230VAC/230VAC0,1A
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85236761
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8951290000
EAN/GTIN:
     4032248742066
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais

Solid-State-Relais 24-230VAC 100mA TOP230VAC/230VAC0,1A

Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
184..253 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
24..230 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,1 A
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Optokoppler, Triac, Varistor, weidmüller halbleiterrelais, leistungsrelais, Optokopplermodul, Minioptokopplermodul
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,12*
€ 12,91*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,18*
€ 15,39*
33 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,34*
€ 16,34*
Lager 3517
10
€ 5,15*
ab € 15,373*
€ 16,383*
10
Frei Haus
ab € 15,991*
€ 17,041*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,383*
€ 19,49577
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,863*
€ 18,87697
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,683*
€ 18,66277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,373*
€ 18,29387
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 163,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1794040000
ab € 2,2255*
Zubehör
Weidmüller
1793970000
ab € 0,5385*
Zubehör
Weidmüller
1909020000
ab € 3,6655*
Zubehör
Weidmüller
1762630000
ab € 0,72217*
Zubehör
Weidmüller
1793980000
ab € 0,7185*
Zubehör
Weidmüller
1762620000
ab € 0,9483*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.