Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Long-Range-Distanzsensor DME5000-111S07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-83685944
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1040401
EAN/GTIN:
     4047084186516
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
distanzsensor sick
abstandssensor

Long-Range-Distanzsensor DME5000-111S07

Long-Range-Distanzsensoren, DME5000, DME5000-111S07, Messbereich: 0,15 m ... 70 m, auf Reflexionsfolie Diamond Grade , Wiederholgenauigkeit: 0,5 mm, Genauigkeit: ± 2 mm, Ausgabezeit: 1 ms, Kommunikationsschnittstelle: SSI, Anschlussart: Stecker, M16, 8-polig, Stromaufnahme: Bei 24 V DC < 250 mA, Vermerk: Mit Sonderfrequenz F1 für Parallelmontage
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Versorgungsspannung:
18..30 V
Breite des Sensors:
61 mm
Höhe des Sensors:
101 mm
Länge des Sensors:
176 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Messbereich Länge:
70000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.170,43*
€ 8.279,54*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 8.175,48*
€ 8.284,57*
Frei Haus
ab € 8.252,04*
€ 8.360,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.284,57*
€ 9.858,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.249,30*
€ 9.816,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.175,48*
€ 9.728,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.