| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-83677179 Herst.-Nr.: 1047278 EAN/GTIN: 4047084224263 |
| |
|
| | |
| Stationärer BarcodeScanner CLV630-0121 Stationäre Barcode-Scanner, CLV63x, CLV630-0121, Optischer Fokus: Fixfokus, Bauart: Dreheck-Variante Single Port 12-polig, Max. Leseabstand: 735 mm, Druckverfahren Code: Etikett/Label (gedruckte Codes), Kommunikationsschnittstelle: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP , EtherCAT®, Seriell, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Tiefkühlnutzung: nein, Frontscheibenmaterial: Kunststoff, Schutzart: IP65 Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Breite des Sensors: | 96 mm | Höhe des Sensors: | 38 mm | Länge des Sensors: | 61 mm | Laserschutzklasse: | Klasse 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.739,80* | € 2.774,32* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.739,24* | € 2.775,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.768,27* | € 2.802,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|