|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-83669367 Herst.-Nr.: 1071344 EAN/GTIN: 4047084359019 |
| |
|
|  |  |
 | Sicherheitslichtvorhang deTec2 Core Set 30/2 1071344 Sicherheitslichtvorhänge, deTec, deTec2 Core Set 30/2100, deTec-Variante: deTec2 Core, Systemteil: Set, Einsatzbereich: Standard-Industrieumgebung, Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1, Auflösung: 30 mm, Reichweite: 15 m, Schutzfeldhöhe: 2.100 mm, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Schutzart: IP65, IP67, Lieferumfang: Sender, Empfänger, 4 FlexFix-Halterungen, 4 QuickFix-Halterungen, 2 Anschlussleitungen, 5 m, Prüfstab mit Durchmesser entsprechend der Auflösung des Sicherheits-Lichtvorhangs, Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD2, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Detektionsvermögen für Probekörper: | 30 mm | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.610,71* | € 2.700,75* |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.602,87* | € 2.701,66* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.639,40* | € 2.727,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|