Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleitersensor MLV41-LL-IR/70/136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtleitersensor MLV41-LL-IR/70/136
Artikel-Nr.:
     3517B-82962811
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     249780
EAN/GTIN:
     4050143185832
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
glasfaser sensor

Lichtleitersensor MLV41-LL-IR/70/136

Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, Infrarotlicht, Gegentaktausgang, Stecker M9, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtung
Weitere Informationen:
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Spannungsart:
DC
Breite des Verstärkers:
13,6 mm
Höhe des Verstärkers:
56,5 mm
Länge des Verstärkers:
37,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 238,97*
€ 298,18*
Frei Haus
ab € 243,04*
€ 301,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,18*
€ 354,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,57*
€ 351,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,89*
€ 310,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,04*
€ 299,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,97*
€ 284,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.