|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-82775550 Herst.-Nr.: 3029549 EAN/GTIN: 0662488295493 |
| |
|
|  |  |
 | Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter SM312FVQDP Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter, Leitungslänge 0.15 m, Kabel mit Stecker, PVC, 150 mm, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Justageanzeige, Betriebsspannung: 10 30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, hell-/dunkelschaltend Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Breite des Verstärkers: | 12,3 mm | Höhe des Verstärkers: | 30,7 mm | Länge des Verstärkers: | 53,3 mm | Gehäusebauform: | Quader | Leerlaufstrom: | 25 mA | Lichtart: | Rotlicht unpolarisiert | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 142,96* | € 176,34* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 146,14* | € 180,50* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 148,53* | € 183,14* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 152,34* | € 188,01* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 150,46* | € 188,05* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|