|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-82769196 Herst.-Nr.: 3073119 EAN/GTIN: 0662488731199 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtleiter D10AFP W/30" Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Leitungslänge 9 m, Kabel, 9 m, Hell-/dunkelschaltend, Rotes sichtbares Licht, Betriebsspannung 10 30 VDC, 40 ms Ausschaltverzögerung wählbar, Max. Schaltfrequenz 1 kHz, Empfindlichkeitseinstellung über 12-Gang Potentiometer Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Breite des Verstärkers: | 10 mm | Höhe des Verstärkers: | 35,9 mm | Länge des Verstärkers: | 68,1 mm | Gehäusebauform: | Quader | Leerlaufstrom: | 25 mA | Lichtart: | Rotlicht unpolarisiert | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 113,34* | € 140,27* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 115,88* | € 143,19* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 117,14* | € 145,30* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 120,70* | € 149,14* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 118,76* | € 149,18* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|