|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-82769122 Herst.-Nr.: 3064574 EAN/GTIN: 0662488645748 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtleiter D10UNFPGQ Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, 8 mm Stecker, 6-polig, Schnappverschluss, Teach-in Programmierung, Ansprechzeit einstellbar, Grünes sichtbares Licht, Betriebsspannung 15 24 VDC, optische Leistung einstellbar, Ausschaltverzögerung (0 100 ms) Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Breite des Verstärkers: | 10,5 mm | Höhe des Verstärkers: | 35,9 mm | Länge des Verstärkers: | 84,4 mm | Gehäusebauform: | Quader | Leerlaufstrom: | 65 mA | Lichtart: | Grünlicht | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 343,64* | € 393,83* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 344,30* | € 395,74* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 349,44* | € 398,83* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 349,99* | € 400,23* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 356,40* | € 408,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|