|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-82767676 Herst.-Nr.: 94451 EAN/GTIN: 4007529944514 |
| |
|
|  |  |
 | Wand-u.Deckenleuchte L7 weiß Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage, Acrylglas eignet sich für alle Standardanwendungen, Verwendung von Polycarbonat in Bereichen, in denen eine erhöhte Schlagfestigkeit erforderlich ist (z.B. Schulen, öffentliche Gebäude), Ideal als Ergänzung zur HF-L7 und HF-L8, Lieferung ohne Leuchtmittel Weitere Informationen:  |  | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Leuchtmittel: | Glühlampe | Mit Leuchtmittel: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 23,67* | € 32,95* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 24,99* | € 34,74* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 26,93* | € 37,75* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 27,80* | € 38,91* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 28,98* | € 40,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|