|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-82762912 Herst.-Nr.: 3066223 EAN/GTIN: 0662488662233 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtleiter QS18VN6FPQ Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Leitungslänge 0.15 m, Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, 8 mm Stecker, 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung: 10 30 VDC, NPN-Schaltausgang, Wechsler Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler (NO/NC) | Breite des Verstärkers: | 15 mm | Höhe des Verstärkers: | 34,5 mm | Länge des Verstärkers: | 27,5 mm | Gehäusebauform: | Quader | Lichtart: | Rotlicht unpolarisiert | Schaltfrequenz: | 800 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 97,06* | € 119,90* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 100,88* | € 123,49* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 101,53* | € 125,26* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 104,72* | € 128,59* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 103,10* | € 128,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|