Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtleiter QS18EN6FP W/30"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-82762805
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3075723
EAN/GTIN:
     0662488757236
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
glasfaser sensor

Opto Sensor Lichtleiter QS18EN6FP W/30"

Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Leitungslänge 9 m, Kabel, PVC, 9 m, 4-draht, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Teachtaster, Betriebsspannung: 10 30 VDC, NPN-Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Verstärkers:
15 mm
Höhe des Verstärkers:
35 mm
Länge des Verstärkers:
27,5 mm
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
35 mA
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,46*
€ 101,20*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 83,47*
€ 104,46*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,86*
€ 106,00*
Frei Haus
ab € 87,05*
€ 108,72*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,81*
€ 108,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.