|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-82762797 Herst.-Nr.: 3045785 EAN/GTIN: 0662488457853 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtleiter QM42VN6FP Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Leitungslänge 2 m, Kabel, PVC, 2 m, 4-draht, Metallgehäuse, ZN, schwarz, Schutzart IP67, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung 10 30 VDC, NPN-Schaltausgang, Hell- / Dunkelschaltung Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler (NO/NC) | Breite des Verstärkers: | 12,7 mm | Höhe des Verstärkers: | 42 mm | Länge des Verstärkers: | 48,5 mm | Gehäusebauform: | Quader | Leerlaufstrom: | 30 mA | Lichtart: | Rotlicht unpolarisiert | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 153,74* | € 189,00* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 155,39* | € 192,18* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 157,72* | € 195,00* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 162,91* | € 200,19* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 159,71* | € 200,24* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|