|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-82761337 Herst.-Nr.: 3054324 EAN/GTIN: 0662488543242 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtleiter Q45BW13FVQ Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter, Stecker, 7/8 , Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Betriebsspannung: 12 250 VDC oder 24 250 VAC, Relaisausgang, Schließer (SPST), Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder 7/8 Zoll | Ausführung des Schaltausgangs: | Relaiskontakt | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Breite des Verstärkers: | 44,5 mm | Höhe des Verstärkers: | 101,6 mm | Länge des Verstärkers: | 60,5 mm | Gehäusebauform: | Quader | Lichtart: | Infrarotlicht | Schaltfrequenz: | 33 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 184,00* | € 223,11* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 185,21* | € 226,35* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 188,99* | € 229,68* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 191,18* | € 233,35* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 190,16* | € 235,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|