Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Wandleuchte 4000K DALI 3104489


(Weitergeleitet von Suche „3104489“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandleuchte 4000K DALI 3104489
Artikel-Nr.:
     3517B-82754362
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     3104489
EAN/GTIN:
     8018367688160
Suchbegriffe:
Wandlampe
Wandleuchten
Wandstrahler
Außen-Wandleuchte

LED-Wandleuchte 4000K DALI 3104489

Reihe von LED-Wandleuchten für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung. Polyester-Pulverbeschichtung, bestehend aus 13 unterschiedlichen Schichten, schützt vor UV-Strahlung. Silikondichtung. Diffusor aus extrahellem gehärtetem Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck. Platine mit Multichip LED 4000 K und 3000 K.
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Außendwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, performance in lighting wandleuchte, wandlampe, led außen-wandleuchte, Leuchte, Wand-/Deckenleuchte, Decken- und Wandleuchte, Decken-/Wandleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,15*
ab € 431,77*
€ 456,59*
Frei Haus
ab € 435,91*
€ 461,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,59*
€ 543,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,28*
€ 539,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,77*
€ 513,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.