|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-81968259 Herst.-Nr.: 93326 EAN/GTIN: 4007529933266 |
| |
|
|  |  |
 | Multisensor DALI-SYS Indoor180DALISYSo.R. DALI-Multisensor, Versorgungsspannung über DALI-Bus, Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS, Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme, Master-Slave-Betrieb zur Erweiterung des Erfassungsbereiches, Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor, Halbautomatik-, Vollautomatik- oder Dämmerungsschalterbetrieb, Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang, Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS, Werksprogramm für einfache Installationsprüfung, Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 100,93* | € 126,78* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 116,74* | € 144,76* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 120,51* | € 150,24* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 138,22* | € 171,75* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 149,44* | € 183,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|