|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-81965874 Herst.-Nr.: 2CDG510013R0021 EAN/GTIN: 4053546046625 |
| |
|
|  |  |
 | USB-Schnittstelle REG USB-M-1.11 Schnittstelle USB, REG für Busch-free@home® Ermöglicht die Anbindung einer Busch-free@home® Anlage an eine übergeordnete Busch-free@home® Anlage. Zur Nutzung von bis zu 4 zentral installierten Wetterstation in maximal 150 untergeordneten Busch-free@home® Anlagen. Der Busanschluss an die übergeordnete Busch-free@home® Anlage erfolgt über die beiliegende Busklemme. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | USB | Montageart: | REG | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 133,85* | € 164,34* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 135,49* | € 165,65* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 141,91* | € 174,76* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 144,39* | € 177,29* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 147,58* | € 181,42* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|