Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtleiter QS18VP6FQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichtleiter QS18VP6FQ
Opto Sensor Lichtleiter QS18VP6FQ
Artikel-Nr.:
     3517B-81898148
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3002797
EAN/GTIN:
     0662488027971
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
glasfaser sensor

Opto Sensor Lichtleiter QS18VP6FQ

Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter, Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, 8 mm Stecker, 4-polig, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Breite des Verstärkers:
15 mm
Höhe des Verstärkers:
35 mm
Länge des Verstärkers:
36,9 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Infrarotlicht
Schaltfrequenz:
800 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,00*
€ 118,45*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 99,98*
€ 121,31*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,02*
€ 123,00*
Frei Haus
ab € 104,69*
€ 126,27*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,79*
€ 128,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.