|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-81867530 Herst.-Nr.: 209759 EAN/GTIN: 4050143025893 |
| |
|
|  |  |
 | AS-Interface Modul VAA-4E4A-KE-ZEJQ/E2L KE-Schaltschrankmodul, 4 Eingänge und 4 Ausgänge Weitere Informationen:  |  | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 4 | Art des Digitalausgangs: | sonstige | Art der Ausgangsspannung: | DC | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 146,89* | € 167,97* |  |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 147,80* | € 168,51* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 144,89* | € 169,29* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 152,94* | € 174,58* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 153,76* | € 175,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|