|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-81847649 Herst.-Nr.: 264362 EAN/GTIN: 4050143222834 |
| |
|
|  |  |
 | Vision Sensor PHA600-F200A-R2 Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäuse, Leseabstand: 600 mm, Betriebsspannung: 24 V DC ± 15% , PELV Weitere Informationen:  |  | Funktionsprinzip: | sonstige | Spannungsart: | DC | Bemessungsbetriebsspannung: | 24 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.551,96* | € 2.632,62* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.556,97* | € 2.637,73* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.582,51* | € 2.663,81* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 2.557,84* | € 2.677,94* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|