Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-i Master/ Gateway Profibus VBG-PB-K20-DMD-EV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS-i Master/ Gateway Profibus VBG-PB-K20-DMD-EV
Artikel-Nr.:
     3517B-81837181
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     254524
EAN/GTIN:
     4050143042043
Suchbegriffe:
AS-i-Gateway
ASI-Gateway
SAI-Gateway
Industrierelais

AS-i Master/ Gateway Profibus VBG-PB-K20-DMD-EV

PROFIBUS-Gateway mit Datenentkopplung, Doppelmaster für 2 AS-Interface-Netzwerke, AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Display: Beleuchtetes grafisches LC-Display für Adressierung und Fehlermeldungen, Doppeladresserkennung: von AS-Interface Slaves, Erdschlussüberwachung: integriert, Schutzart: IP20, Schutzart: EN 60529:2000
Weitere Informationen:
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Profibus Gateway, industrierelais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.228,37*
€ 1.286,61*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.232,95*
€ 1.290,81*
Frei Haus
ab € 1.237,17*
€ 1.302,89*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.262,06*
€ 1.339,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.290,81*
€ 1.536,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.281,90*
€ 1.525,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.256,26*
€ 1.494,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.238,79*
€ 1.474,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.232,95*
€ 1.467,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
052303
€ 617,15*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
904245
€ 42,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.