Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbox 1 Eingang, sw 899-631/305-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-81293544
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     899-631/305-000
EAN/GTIN:
     4055143294393
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Verteilerbox 1 Eingang, sw 899-631/305-000

Verteilerbox
Kreuzschaltung
1 Eingang
5 Ausgänge
Kod. A, B, S
MIDI
schwarz

Verteilerbox WINSTA® mit Fehlsteckschutz



Die Verteilerbox aus der Familie WINSTA® Bemessungsstrom 25 A ist die beste Lösung für eine unkomplizierte Elektroinstallation. Die WINSTA®-Produktfamilie von WAGO wird durch ein umfangreiches Sortiment an Zubehör ergänzt.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsstrom zur Leuchte:
25 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
mehrfarbig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,59*
€ 39,39*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 30,07*
€ 40,10*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,37086*
€ 40,24086*
€ 3,90*
ab € 31,06*
€ 41,22*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,9478*
€ 43,3278*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
771-9993/106-101
€ 4,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
899-680
€ 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.