Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstelle KNX-USB COMUSB-REG-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittstelle KNX-USB COMUSB-REG-1
Schnittstelle KNX-USB COMUSB-REG-1
Artikel-Nr.:
     3517B-81061660
Hersteller:
     Lingg & Janke
Herst.-Nr.:
     89340
EAN/GTIN:
     4260049684906
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
EIB-Schnittstelle USB
KNX-Schnittstelle USB

Schnittstelle KNX-USB COMUSB-REG-1

Zur Herstellung einer bidirektionalen Datenverbindung zwischen einem PC und dem Installationsbus EIB/KNX, der Schaltungsteil zur Kommunikation über USB wird vom angeschlossenen PC / Laptop versorgt, die Versorgungsspannung wird von der entsprechenden LED angezeigt, der Schaltungsteil zur Kommunikation über KNX wird vom angeschlossenen KNX-Bus versorgt, KNX-Anschlussklemme, USB-Schnittstelle: USB Buchse Typ B, Leitungslänge max.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
1
Demontageschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eib schnittstelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 149,50*
€ 185,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,03*
€ 186,45*
Frei Haus
ab € 155,54*
€ 192,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,85*
€ 221,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,32*
€ 213,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.