Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buskoppler AXL P BK PN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-80064892
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1132800
EAN/GTIN:
     4063151062903
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler

Buskoppler AXL P BK PN

Axioline P, Buskoppler, PROFINET, RJ45-Buchse, Autonegotiation und Autocrossing, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Stecker
Weitere Informationen:
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potentialtrennung:
nein
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 519,51*
€ 563,32*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 518,93*
€ 564,18*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 532,22*
€ 574,73*
Frei Haus
ab € 544,23*
€ 588,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 563,58*
€ 608,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,18*
€ 671,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,83*
€ 669,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,48*
€ 647,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,90*
€ 637,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,93*
€ 617,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2700518
€ 29,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.