Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter-Sensor WLL180T-F232S01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-78985946
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6041509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
LWL-Verstärker

Lichtleiter-Sensor WLL180T-F232S01

Lichtleiter-Sensoren, WLL180T, WLL180T-F232S01, Schaltabstand max.: 12 ... 20 m, Eingang: Multifunktionseingang MF, Anzahl Schaltausgänge: 1, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung, 2-adrig, Schutzart: IP50, Einstellung: Teach-in-Taste
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12 V
Spannungsart:
DC
Breite des Verstärkers:
10,5 mm
Höhe des Verstärkers:
34,6 mm
Länge des Verstärkers:
71,9 mm
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 158,43*
€ 196,05*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 159,31*
€ 198,29*
Frei Haus
ab € 167,47*
€ 205,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,29*
€ 235,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,39*
€ 213,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,03*
€ 205,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.