Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter-Sensor WLL24-2X230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtleiter-Sensor WLL24-2X230
Artikel-Nr.:
     3517B-78985072
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1026038
EAN/GTIN:
     4047084177545
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
Lichtleiter

Lichtleiter-Sensor WLL24-2X230

Lichtleiter-Sensoren, WLL24 Ex, WLL24-2X230, Schaltabstand max.: 0 mm ... 40 mm, Tastersystem, 0 ... 25 mm, Einwegsystem, 0 ... 10 mm, Einwegsystem, Schaltausgang: NAMUR, Schaltart: Hellschaltend, Anschlussart: Klemmenanschluss mit M16-Verschraubung, Einstellung: Potentiometer, Info: Ex II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb gemäß Richtlinie 2014/34/EU PTB 08 ATEX 2029
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
5 V
Spannungsart:
DC
Breite des Verstärkers:
27 mm
Höhe des Verstärkers:
87,5 mm
Länge des Verstärkers:
74,7 mm
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 558,43*
€ 618,48*
Frei Haus
ab € 562,33*
€ 624,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,48*
€ 735,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,48*
€ 722,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,71*
€ 694,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,41*
€ 683,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,43*
€ 664,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.