Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AutomatisierungLichtgitter messend MLG05N-2395H50501


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-78976793
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1124522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

AutomatisierungLichtgitter messend MLG05N-2395H50501

Messende Automatisierungs-Lichtgitter, MLG-2, MLG05N-2395H50501, Geräteausführung: ProNet - Erweiterte Funktionalität inkl. Feldbus, Kommunikationsschnittstelle Detail: EtherNet/IP , Strahlabstand: 5 mm, Betriebsreichweite: 3,75 m, Überwachungshöhe: 2.395 mm, Option: Schutzgehäuse IP69K, Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 01
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reaktionszeit:
38,3 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
3,75 m
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 10.716,61*
€ 10.835,47*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.717,52*
€ 10.836,38*
Frei Haus
ab € 10.824,86*
€ 10.943,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.835,47*
€ 12.894,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.804,82*
€ 12.857,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.724,95*
€ 12.762,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.716,61*
€ 12.752,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.