|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-78972607 Herst.-Nr.: 1129152 EAN/GTIN: 4047084511592 |
| |
|
|  |  |
 | AutomatisierungLichtgitter schaltend SLG10S-070SAR11A00 Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter, SLG-2, SLG10S-070SAR11A00, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Schaltabstand, Parallelstrahl (empfohlen): 440 mm ... 3.500 mm, Standardvariante, Strahlabstand: 10 mm, Optischer Lichtaustritt: Slim, Überwachungshöhe: 700 mm, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, Werkseinstellung, Strahlfunktion: Parallelstrahl, Werkseinstellung, Pin 2 (MF): Teach-in Eingang, Werkseinstellung, Pin 4 (OUT): Objektdetektion Ausgang = " HIGH" , Werkseinstellung, IO-Link (Prozessdaten): QL/Qint Status, System status, Beam status, Werkseinstellung, Teach-in (Voreinstellung): Auto-Teach-in Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 100 mA | Reichweite des Schutzfeldes: | 3,5 m | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.051,83* | € 1.124,95* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.064,17* | € 1.135,76* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.136,49* | € 1.210,48* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|