Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter-Sensor GLL170T-B333


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-78967036
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6063342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
LWL-Verstärker

Lichtleiter-Sensor GLL170T-B333

Lichtleiter-Sensoren, GLL170, GLL170T-B333, Schaltabstand max.: 0 ... 1320 mm, Eingang: Teach-in-Eingang, Anzahl Schaltausgänge: 1, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M8, 3-polig, Schutzart: IP66, Einstellung: Teach-in-Taste, Leitung
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
10 V
Spannungsart:
DC
Breite des Verstärkers:
10 mm
Höhe des Verstärkers:
31,7 mm
Länge des Verstärkers:
72,5 mm
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,32*
€ 142,36*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 113,64*
€ 143,83*
Frei Haus
ab € 117,90*
€ 149,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.