|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-78361307 Herst.-Nr.: 1476875 EAN/GTIN: 4063151891602 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-/Aktor-Kabel SAC-4P-P12MS#1476875 Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12 Push-Pull, Kodierung: A, auf Buchse gewinkelt M12 Push-Pull, Kodierung: A, Kabellänge: 0,3 m Weitere Informationen:  |  | Polzahl: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | abgewinkelt | Kabellänge: | 0,3 m | Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Farbe des Kabelmantels: | sonstige |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 17,33* | € 24,52* |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 17,28* | € 24,64* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 19,03* | € 26,92* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 19,67* | € 27,57* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 21,19* | € 29,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|