|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-78261589 Herst.-Nr.: 2500033SW EAN/GTIN: 4029299711134 |
| |
|
|  |  |
 | Moduleinsatz Sensor DALI-2, sw VL2MF-S500#2500033SW Sensormoduleinsatz mit Bluetooth Low Energy / BLE Licht- und Präsenzsensor (Casambi). Wahlweise einsetzbar als Präsenzsensor und/oder als Lichtsensor in einem Casambi-Netzwerk. Geräteträger aus Aluminiumprofil, stranggepresst, schwarz, ähnlich RAL 9005. Sensor aus Polycarbonat, UV-beständig. Einfaches Einclipsen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA EVO-Tragschienensystem. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Präsenzmelder | Sensortyp: | passiv Infrarot | Mit DALI-Schnittstelle: | ja | Konstantlichtregelung: | ja | HLK-Ansteuerung: | nein | Zwangsabschaltung: | ja | Tierschneise: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | ja | Rückfeldüberwachung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 347,38* | € 409,32* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 346,74* | € 409,83* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 347,83* | € 412,84* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 364,21* | € 426,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|