|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-78250554 Herst.-Nr.: 61054823201 EAN/GTIN: 4051268162715 |
|
|
|  |  |
 | 3er Set LED-Leuchte alu 61054823201 Längliche, flache LED-Unterbauleuchte als 3er Set, Gehäuse Alu, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, Lichtfarbe warm weiß ca.3000K, inkl. steckerfertigem 15W Trafo Weitere Informationen:  |  | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | G | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 60,48* | € 78,87* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 61,99* | € 81,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|