|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-76783573 Herst.-Nr.: 1003621 EAN/GTIN: 4047084112935 |
| |
|
|  |  |
 | Reflektor 22mm selbstklebend PL22-2 Reflektoren, rund, PL22-2, Beschreibung: Rund, selbstklebend, Umgebungstemperatur Betrieb: 20 °C ... +65 °C Weitere Informationen:  |  | Form: | rund | Außendurchmesser: | 25,5 mm | Befestigung selbstklebend: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 12,32* | € 17,62* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 12,12* | € 17,91* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 12,45* | € 18,02* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 12,74* | € 18,17* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 13,22* | € 18,89* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|