Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBI-Stecker PP-H 2,5/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
COMBI-Stecker PP-H 2,5/15
COMBI-Stecker PP-H 2,5/15
Artikel-Nr.:
     3517B-75930119
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3210004
EAN/GTIN:
     4046356501965
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder

COMBI-Stecker PP-H 2,5/15

Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 15, Polzahl: 15, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
15
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,719*
€ 6,189*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 4,98*
ab € 5,023*
€ 6,553*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,241*
€ 6,811*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,29738*
€ 6,86738*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,3825*
€ 6,9926*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,553*
€ 7,79807
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,243*
€ 7,42917
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,893*
€ 7,01267
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,023*
€ 5,97737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061431
€ 1,29813*
Zubehör
Phoenix Contact
3209824
€ 1,577*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
€ 0,399*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
€ 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
€ 0,399*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
€ 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
€ 0,389*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
€ 0,399*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
€ 0,389*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
€ 0,3058*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
€ 0,3058*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
€ 0,3058*
Zubehör
Phoenix Contact
3209701
€ 0,9138*
Zubehör
Phoenix Contact
3209769
€ 1,5256*
Zubehör
Phoenix Contact
3209772
€ 1,617*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.