Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUP H07V-K 1,5 hbl R.100 Aderltg feindrähtig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
EUP H07V-K 1,5 hbl R.100 Aderltg feindrähtig
EUP H07V-K 1,5 hbl R.100 Aderltg feindrähtig
Artikel-Nr.:
     3517A-85653047
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N041044
EAN/GTIN:
     5413260195396
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Ethernet-Kabel

EUP H07V-K 1,5 hbl R.100 Aderltg feindrähtig

Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen oder Schalt-und Steuergeräten für Spannungen bis 1 000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
blau
Zul. max. Leitertemperatur:
90 °C
Schirm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,40*
ab € 0,16899*
€ 0,22899*
1 Tag
1300
100
€ 4,99*
ab € 0,2021*
€ 0,2721*
3 Tage
9246
100
€ 5,80*
ab € 0,28*
€ 0,28*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,2411*
€ 0,3211*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,3211*
€ 0,38211
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3011*
€ 0,35831
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2911*
€ 0,34641
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,2711*
€ 0,32261
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,2411*
€ 0,28691
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,2411* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 32,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.