Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilztaste verrastend Zubehör PKZM01 CI-PKZ01-PVS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-85250125
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281407
EAN/GTIN:
     4015082814076
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus

Pilztaste verrastend Zubehör PKZM01 CI-PKZ01-PVS

Isolierstoffgehäuse für PKZM01, Schutzart IP65, integrierte Klemme für PE(N)-Anschluss, mit Not-Aus-Pilztaster mit Schlüsselentriegelung, oben und unten je 2 Leitungseinführungen M25 vorgeprägt
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Höhe:
158 mm
Tiefe:
177 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,01*
€ 57,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,11*
€ 58,84*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,41*
€ 62,78*
Frei Haus
ab € 51,98*
€ 65,30*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,79*
€ 67,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
082158
ab € 8,85*
Zubehör
Eaton
082152
ab € 8,84*
Zubehör
Eaton
082154
ab € 8,87*
Zubehör
Eaton
082155
ab € 8,86*
Zubehör
Eaton
082157
ab € 8,87*
Zubehör
Eaton
082153
ab € 10,08*
Zubehör
Eaton
082156
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.