Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchttaster NDLBL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchttaster NDLBL
Leuchttaster NDLBL
Artikel-Nr.:
     3517A-85247156
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101163546
EAN/GTIN:
     4250116200504
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtmelder
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster

Leuchttaster NDLBL

Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
blau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, schmersal leuchtmelder rot, drucktaster, schmersal drucktaster, Drucktasteraufsatz, Betätigungsvorsatz, Frontelement, Betätigungselement, Tasterkopf
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,39*
€ 17,64*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,41*
€ 18,87*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,51*
€ 19,10*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,76*
€ 19,51*
2 Tage
14
€ 5,80*
ab € 15,08*
€ 21,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.