Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalterbausatz m. Zusatzgriff rot NZM1-XHB-DAR-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-85234078
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     125959
EAN/GTIN:
     4015081235650
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter

Hauptschalterbausatz m. Zusatzgriff rot NZM1-XHB-DAR-NA

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb. Zusatzdrehgriff am Schalter mit Bedienungsweise Bewusste Handlung/Deliberate Action.
Weitere Informationen:
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 161,67*
€ 184,05*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 162,92*
€ 186,03*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 170,68*
€ 193,76*
€ 5,95*
ab € 174,65*
€ 199,30*
Frei Haus
ab € 177,27*
€ 202,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,76*
€ 230,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,42*
€ 230,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,08*
€ 223,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 170,68* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
265722 NZMN1-M100
ab € 259,27*
Zubehör
Eaton
259079 NZMB1-A100
ab € 187,37*
Zubehör
Eaton
259080 NZMB1-A125
ab € 281,21*
Zubehör
Eaton
259081 NZMN1-A40
ab € 189,40*
Zubehör
Eaton
259141 PN1-100
ab € 136,54*
Zubehör
Eaton
259083 NZMN1-A63
ab € 178,87*
Zubehör
Eaton
259142 PN1-125
ab € 164,53*
Zubehör
Eaton
PN1-4-63
ab € 151,57*
Zubehör
Eaton
281569
ab € 535,12*
Zubehör
Eaton
281235
ab € 195,20*
Zubehör
Eaton
113730
ab € 241,07*
Zubehör
Eaton
266000
ab € 190,84*
Zubehör
Eaton
113731
ab € 304,75*
Zubehör
Eaton
266001
ab € 225,42*
Zubehör
Eaton
281236
ab € 199,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.