Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene weiß L=1500mm 5-polig VLTM 1500-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene weiß L=1500mm 5-polig VLTM 1500-5
Tragschiene weiß L=1500mm 5-polig VLTM 1500-5
Artikel-Nr.:
     3517A-82952227
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     1500133
EAN/GTIN:
     4029299505856
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
ridi tragschiene
tragschiene lichtbandsystem

Tragschiene weiß L=1500mm 5-polig VLTM 1500-5

Tragschiene verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Verdrahtung 5x1,5 - 2,5 mm², Länge 1500 mm, Breite 64 mm, Höhe 50 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-längig
Variabler Geräteträgerabstand:
ja
Mit Verdrahtung:
ja
Anzahl der Verdrahtungsadern:
5
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,62*
€ 26,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,74*
€ 26,38*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 18,74*
€ 26,49*
1 Tag
8
€ 4,99*
ab € 20,68*
€ 28,83*
€ 3,90*
ab € 21,16*
€ 29,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0209167
ab € 10,26*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209167WS
ab € 11,81*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207943SW
ab € 12,07*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205788SW
ab € 7,00*
Zubehör
RIDI Leuchten
0206806
ab € 10,05*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201525
ab € 5,47*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208105
ab € 14,52*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205224
ab € 2,57*
Zubehör
RIDI Leuchten
1205789AD
ab € 0,87*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207049
ab € 7,52*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207047
ab € 4,57*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207041
ab € 2,40*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207286AG
ab € 73,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207283AG
ab € 35,71*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207043
ab € 3,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.