Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 1X25 OG 4521091/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H07V-K 1X25 OG 4521091/500
H07V-K 1X25 OG 4521091/500
Artikel-Nr.:
     3517A-82850195
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4521091/500
EAN/GTIN:
     4044774704562
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze

H07V-K 1X25 OG 4521091/500

H07V-K HAR, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 450/750 V, Verdrahtung Maschinen und Schaltschränke, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Ring/Spule
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
orange
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
10,2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30..80 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.750,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 3,50126* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.939,87*
€ 2.308,4453
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.925,66*
€ 2.291,5354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.850,01*
€ 2.201,5119
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.803,65*
€ 2.146,3435
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.750,63*
€ 2.083,2497
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.