Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clip 714784000014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clip 714784000014
Clip 714784000014
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-82767530
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     714784000014
EAN/GTIN:
     4260374018032
Suchbegriffe:
LED Lichtleiste
Leuchten Montageclip
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem

Clip 714784000014

Montageclip für ClickLUX EASY Lichtbandsystem. Für die direkte Deckenmontage oder Montage mit Seil.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
25 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
27 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,20*
€ 2,01*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,22*
€ 2,04*
1 Tag
26
€ 4,98*
ab € 1,25*
€ 2,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 2,17*
€ 3,90*
ab € 1,36*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.