Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regendach f.Türstation UP grau, 4 Module UT9184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regendach f.Türstation UP grau, 4 Module UT9184
Regendach f.Türstation UP grau, 4 Module UT9184
Artikel-Nr.:
     3517A-82667036
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     UT9184
EAN/GTIN:
     8023903399844
Suchbegriffe:
Regendach
Regenschutzdach
Schaltschrank Regenschutzdach
schaltschrank regenschutzdach

Regendach f.Türstation UP grau, 4 Module UT9184

Regendach fu?r Ultra Montagerahmen, unterputz, 4 Module. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen: 132x413x32mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Einbau
Breite:
132 mm
Höhe:
413 mm
Tiefe:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 180,45*
€ 219,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 180,73*
€ 220,30*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 183,14*
€ 221,41*
Frei Haus
ab € 186,45*
€ 226,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,48*
€ 259,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,21*
€ 245,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,45*
€ 214,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.