Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation EV1 einreihig TS 787 1-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstation EV1 einreihig TS 787 1-1
Türstation EV1 einreihig TS 787 1-1
Artikel-Nr.:
     3517A-82656911
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     78711
EAN/GTIN:
     4011459787110
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Türstation EV1 einreihig TS 787 1-1

ROBUSTA TS 787 1-1 EV1 Die Serie ROBUSTA ist ausgestattet mit Eigenentwicklungen aus unserem Hause, wie z. B. den Tastern der Serie PROTACT oder dem LED-Namensschild. Bei diesem Artikel handelt es sich um eine bündig abschließende Unterputz-, Audio-Tür
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Werkstoff der Klingeltasten:
Aluminium
Material Front:
Aluminium
Frontplatte Höhe:
270 mm
Frontplatte Breite:
160 mm
Einbautiefe:
57 mm
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
systemunabhängig
Modulare Bauweise:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 117,06*
€ 146,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,46*
€ 147,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,76*
€ 152,00*
Frei Haus
ab € 121,79*
€ 153,10*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 129,56*
€ 163,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
78725
ab € 209,94*
Ähnlich
Grothe
78824
ab € 186,16*
Ähnlich
Grothe
78825
ab € 210,27*
Ähnlich
Grothe
78726
ab € 225,80*
Ähnlich
Grothe
78826
ab € 225,96*
Ähnlich
Grothe
78735
ab € 266,83*
Ähnlich
Grothe
78736
ab € 306,28*
Ähnlich
Grothe
78811
ab € 105,49*
Ähnlich
Grothe
78737
ab € 351,28*
Ähnlich
Grothe
78712
ab € 124,18*
Ähnlich
Grothe
78812
ab € 118,34*
Ähnlich
Grothe
78713
ab € 136,10*
Ähnlich
Grothe
78813
ab € 130,32*
Ähnlich
Grothe
78714
ab € 147,08*
Ähnlich
Grothe
78814
ab € 141,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.