| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-82654840 Herst.-Nr.: ISW3230-0140 EAN/GTIN: 4035138020848 |
| |
|
| | |
| Audio Innenstation ws Freisprechen ISW3230-0140 Innenstation zum Freisprechen mit Durchsagefunktion,Intuitive Bedienung der Haupt- und Nebenfunktionen durch differenzierte Tasten,Große abgesetzte blaue Türöffnertaste,Große abgesetzte Sprechentaste.,Lichttaste,Steuertaste ab Werk: mit Steuerfunktion belegt ,Ruf-Aus-Taste zur Ruftonabschaltung mit optischer Anzeige,Optische Anzeige und Kurzzeitspeicherung von Türrufen. Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Memory-Funktion: | nein | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Schaltfunktionen: | ja | Freisprechen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 119,97* | € 149,32* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 120,99* | € 149,95* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 121,24* | € 150,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 121,54* | € 151,37* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 122,02* | € 151,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|