| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-82068086 Herst.-Nr.: 51HC42DA4JMB EAN/GTIN: 4058352700273 |
| |
|
| | |
| LED-Hallenleuchte 840 51HC42DA4JMB Highbay 31-LHallenleuchte LED,LED,20.000lm840, EVG-DALI,PC,direkt,abgehängte Montage,Anbau Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Montageart: | Pendel | Geeignet für Nebenleuchtmittel: | nein | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | Aluminium | Spannungsart: | AC/DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,10* | € 258,17* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 210,84* | € 258,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 213,18* | € 260,66* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 228,88* | € 278,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 250,89* | € 302,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|