| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-82065106 Herst.-Nr.: 167390 EAN/GTIN: 4015081639205 |
| |
|
| | |
| Analoge Zeitschaltuhr Quarz, Tag, 1 Kanal TSQD1CO Reiheneinbau-Schaltuhr mit ca. 200 Stunden Gangreserve, Breite 52,5 mm, 24 Std. Programm, kürzeste Schaltzeit 15 Min., Uhrzeiger für Zeitanzeige und 12h/24h Erkennung, Uhrzeitkorrektur im und gegen den Uhrzeigersinn möglich, Schaltungsvorwahl, Handschalter mit 3 Stellungen: Dauer- EIN/AUTO/Dauer- AUS, Schaltzustandsanzeige, DuoFix Federsteckklemmen für jeweils 2 Leiter, 1 Wechsler 16A/250V~, 230V /45-50 Hz, Klarsichtabdeckung plombierbar. Weitere Informationen: | | Montageart: | DIN-Schiene | Anzahl der Kanäle: | 1 | Versorgungsspannung: | 110..230 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Frequenz der Versorgungsspannung: | 45..60 Hz | Gangreserve in Stunden: | 200 | Ganggenauigkeit pro Tag: | 1 s | 60 min Programm: | nein | 24 h Programm: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 69,62* | € 86,88* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,71* | € 86,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,03* | € 88,43* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 74,61* | € 92,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,66* | € 96,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|