| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81856640 Herst.-Nr.: 525122 EAN/GTIN: 4046548003178 |
| |
|
| | |
| Sicherheitssensor 8mm/ix1/1swit./1unit PSEN 1.2p-22 #525122 Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stecker, runde M30-Bauform IP67, Schaltabstand 8mm, Für Anwendungen mit PSEN ix1 VP = 1 Stück ohne Betätiger. Weitere Informationen: | | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: | 2 | Art der Betätigung: | Magnet | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Länge des Sensors: | 36 mm | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,28* | € 60,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 46,96* | € 60,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,36* | € 61,63* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,60* | € 63,71* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 50,04* | € 64,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|