| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81455022 Herst.-Nr.: M700K EAN/GTIN: 4012932119428 |
| |
|
| | |
| Prüfkoffer DIN VDE 0701-0702 METRATESTER 5+3P Prüfkoffer zur Prüfung von 1- und 3-phasigen Geräten nach DIN VDE 0701-0702. auch als Werkstattprüftafel nach DIN VDE 0104 verwendbar. . Zum Prüfen der elektrischen Sicherheit ein- und dreiphasiger elektrischer Betriebsmittel. Entsprechend den Vorschriften wird geprüft der:SchutzleiterwiderstandIsolationswiderstandErsatzableitstromDifferenzstromBerührungsstromSchutzleiterstromDer Prüfkoffer METRATESTER 5+3P entspricht den Richtlinien für die Werkstattausrüstung von Elektroinstallationsbetrieben herausgegeben vom Bundesinstallateurausschuss, ZVEH, WFE, EVUs. Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Grenzwertanzeige: | ja | Isolationswiderstandsmessbereich: | 0,05..19,99 MOhm | Schutzleiterwiderstandsmessbereich: | 0,01..19,99 Ohm | Schutzleiterstrom: | nein | Berührungsstrom: | ja | Verbraucherstrommessung: | ja | Leistungsmessung: | nein | Anschluss für externe Messadapter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.243,91* | € 2.390,30* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.316,60* | € 2.390,31* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.316,62* | € 2.390,33* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.385,58* | € 2.460,71* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.651,44* | € 2.730,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|