| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81451530 Herst.-Nr.: M550R EAN/GTIN: 4012932126136 |
| |
|
| | |
| Spannungsmessgerät analog METRISO PRO Analoges Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerät. Kompakt und robust, für raue Serviceeinsätze und Laborbetrieb. Mit den Isolations- und Niederohmmessgeräten METRISO PRO können Sie schnell und rationell Schutzmaßnahmen für elektrische Anlagen prüfen nach:DIN VDE 0100ÖVE-EN 1 (Österreich)NIV / NIN SEV 1000 (Schweiz) und weiteren länderspezifischen VorschriftenIsolationsmessung gemäß EN 61557-2 / VDE 0413 Teil 2 - mit Prüfspannungen 50, 100, 250, 500, 1000 VNiederohmmessung gemäß EN 61557-4 / VDE 0413 Teil 4Spannungsmessung bis 1000 V. Weitere Informationen: | | Anzeige: | analog | Analoge Balkenanzeige: | nein | Stromversorgung: | Batterie | Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige: | nein | Isolationswiderstandsmessbereich: | 0,01..0,199 MOhm | Nennprüfspannung 100 V: | ja | Nennprüfspannung 250 V: | ja | Nennprüfspannung 500 V: | ja | Nennprüfspannung 1000 V: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Analoganzeiger, Isolationsmessgerät, Multimeter, Multitester, Schutzmaßnahmenprüfgerät, Schutzmaßnahmentester, Spannungsmesser, Spanungsmessgerät, Voltmeter, Wechselspannung-Analoganzeige, gossen metrawat analoganzeige, analoganzeige |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 953,84* | € 1.002,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 985,32* | € 1.031,85* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.012,78* | € 1.061,03* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.032,68* | € 1.086,77* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.123,82* | € 1.172,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|