Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Stecker Xtra 32A5p 6h 400V IP54 13520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Stecker Xtra 32A5p 6h 400V IP54 13520
CEE Stecker Xtra 32A5p 6h 400V IP54 13520
Artikel-Nr.:
     3517A-81165548
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13520
EAN/GTIN:
     4015394289326
Suchbegriffe:
Stecker
CEETyp-Stecker
CEETyp-Steckverbinder
CEETyp-Steckvorrichtung

CEE Stecker Xtra 32A5p 6h 400V IP54 13520

CEE Stecker PowerTOP Xtra 32A 5p 6h 400V IP54 ergonomisches Gehaeuse gummierte Verschraubung Schraubtechnik 13520 ist Nachfolgeartikel von der Type 14A u. Typ 4
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3013
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 18,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.